POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
35B32H
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 35B32H
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
35B32H
BDI部件号
743690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35B32H/p/743690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363155094
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35B32H
重量/磅
1.24
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
3.826 英寸 | 97.18 毫米
外径
4.032 英寸 | 102.413 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米