35B48ZI 1 KW 1SS 180 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-ZP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaFl5OHhNRE14Tmpjd05qQTFOREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY5YVVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiOTQ1ZmFmZjhhNDNkNGQ5YWQyNDNmZWYxYTY3Njc5Yjc5NjMwYzRlZGQ1MWFkZGE0ODdiZDY3NzY5ZjM3NDZi
21536575 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

35B48ZI 1 KW 1SS 180

描述

MARTIN SPROCKET & GR 35B48ZI 1 KW 1SS 180

Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.946" Outside Diameter; 5-47/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Zinc Plated Steel Material

制造商部件号

35B48ZI 1 KW 1SS 180

BDI部件号
21536575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Zinc Plated Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 1 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.946" Outside Diameter; 5-47/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Zinc Plated Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
5.946 英寸 | 151.028 毫米
节圆直径
5.734 英寸 | 145.64 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新