35BS12 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
618639 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

35BS12 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR 35BS12 1/2

Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

35BS12 1/2

BDI部件号
618639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950000848
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
1.449 英寸 | 36.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新