MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
35BS14 20MM 6MMX2.8MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 35BS14 20MM 6MMX2.8MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 20MM Bore; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
35BS14 20MM 6MMX2.8MM KW 2SS
BDI部件号
23097665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35BS14-20MM-6MMX2-8MM-KW-2SS/p/23097665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20MM Bore; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
1.685 英寸 | 42.8 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.868 英寸 | 47.447 毫米