35BS15H-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak5pODVPVEEyTkRFNU1qQTBNVEkyTDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOVNRMTlDWDBoUFUxOHhYMFpDWDA1TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViMWM0MTk4MTc1NjkyN2YzZTA1MDU5MjM4OTU3NzI5MmZmNGIyODA0ZGY4MGQ3ZTgwYzAxYmVmY2MzOWM0OWQ
743545 链轮 

POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC

35BS15H-1/2

描述

POWERDRIVE LLC 35BS15H-1/2

Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

35BS15H-1/2

BDI部件号
743545

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
EAN条码
0637363196523
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35BS15H1/2
重量/磅
0.24
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.989 英寸 | 50.521 毫米
节圆直径
1.804 英寸 | 45.81 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新