MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
35BS27 1 3/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 35BS27 1 3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 35 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.434" Outside Diameter; 3.23" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
35BS27 1 3/16
BDI部件号
618759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35BS27-1-3-16/p/618759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950299167
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.88
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 35 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.434" Outside Diameter; 3.23" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.434 英寸 | 87.224 毫米
节圆直径
3.23 英寸 | 82.05 毫米