

TSUBAKI
TSUBAKI
35BTL70H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 35BTL70H
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.575" Outside Diameter; 8.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
35BTL70H
BDI部件号
919193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35BTL70H/p/919193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039371539
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
70
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.575" Outside Diameter; 8.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
8.575 英寸 | 217.805 毫米
节圆直径
8.358 英寸 | 212.3 毫米