LINN GEAR
LINN GEAR
35FB22X.875
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 35FB22X.875
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.833" Outside Diameter; 2.635" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
35FB22X.875
BDI部件号
584517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35FB22X-875/p/584517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35FB22X.875
重量/磅
0.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 35 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.833" Outside Diameter; 2.635" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.635 英寸 | 66.93 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.833 英寸 | 71.958 毫米