35JA34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU1TOHhNREEzT0RrMU56UTJPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjUyYTkyNGE3Yzg5OWI3YTk2OTQwY2JlYWIxYmUwOTE3YmNlNjI4ODJiYzdkNTcyMjdmZmY1NjhhYjBkNmE0Zg
919906 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

35JA34

描述

TSUBAKI 35JA34

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.27" Outside Diameter; 4.064" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

35JA34

BDI部件号
919906

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039005373
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
34
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
JA
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.27" Outside Diameter; 4.064" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 28 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
4.27 英寸 | 108.458 毫米
节圆直径
4.064 英寸 | 103.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新