POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
35QD84-SH
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 35QD84-SH
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.247" Outside Diameter; 10.029" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
35QD84-SH
BDI部件号
743733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35QD84-SH/p/743733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363270018
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
84
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SH
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35QD84SH
重量/磅
4.86
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.247" Outside Diameter; 10.029" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
10.029 英寸 | 254.74 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.247 英寸 | 260.274 毫米