https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25119743-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNE15OHhNREEzTmpVNE16ZzFOREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRrM05ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZmY1MzVlNzU3OTA0NTJhMzQ1MWM2YTUzZmNmZjQ3NzRhNjY0NWRmMzM4YWEyODNhMDNjYzRjZDkwOTI3ZDhjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25119743-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNE15OHhNREEzTmpVNE16ZzFOREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRrM05ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZmY1MzVlNzU3OTA0NTJhMzQ1MWM2YTUzZmNmZjQ3NzRhNjY0NWRmMzM4YWEyODNhMDNjYzRjZDkwOTI3ZDhjZQ
W. M. BERG
W. M. BERG
3MF5A-15
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG 3MF5A-15
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 3CCF Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.811" Outside Diameter; 0.749" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 0.157" Chain Pitch; Cable Chain; No Keyway; Aluminum Material
制造商部件号
3MF5A-15
BDI部件号
25119742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/3MF5A-15/p/25119742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210275006
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02312
链规格
3CCF
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
Cable Chain
是否有键槽
No
材料
Aluminum
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Cable Chain
制造商货号
3MF5A-15
制造商内部编号
10549691
重量/磅
0.04
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 3CCF Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.811" Outside Diameter; 0.749" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 0.157" Chain Pitch; Cable Chain; No Keyway; Aluminum Material
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
0.749 英寸 | 19.025 毫米
外径
0.811 英寸 | 20.599 毫米
链节距
0.157 英寸 | 3.988 毫米