W. M. BERG
W. M. BERG
3MP28S-20
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG 3MP28S-20
Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 3CCF Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.061" Outside Diameter; 0.999" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 0.157" Chain Pitch; Cable Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
3MP28S-20
BDI部件号
21463896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/3MP28S-20/p/21463896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210278038
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02312
链规格
3CCF
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
Cable Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Pin Hub Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Cable Chain
制造商货号
3MP28S-20
制造商内部编号
10549807
重量/磅
0.04
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 3CCF Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.061" Outside Diameter; 0.999" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 0.157" Chain Pitch; Cable Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
1.061 英寸 | 26.949 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
0.157 英寸 | 3.988 毫米
节圆直径
0.999 英寸 | 25.375 毫米