https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-4-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhoWmk4eE1EYzJPRGd5TVRRNE5UVTVPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk5GOU5VRUpmVGt0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTQyN2JjZGZiYTFiZmI2YmFhYWM1ZDk0YjAyYjhhNWY2YzBmM2NiNDdjMWM0NWZkMzY5MzdiYTYwNGE3ZDU4ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-4-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhoWmk4eE1EYzJPRGd5TVRRNE5UVTVPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk5GOU5VRUpmVGt0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTQyN2JjZGZiYTFiZmI2YmFhYWM1ZDk0YjAyYjhhNWY2YzBmM2NiNDdjMWM0NWZkMzY5MzdiYTYwNGE3ZDU4ZA
LINN GEAR
LINN GEAR
40-4B16H
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 40-4B16H
Roller Chain Sprocket; 40-4 Chain; 16 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
40-4B16H
BDI部件号
590233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40-4B16H/p/590233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-4
齿数
16
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40-4B16H
重量/磅
2.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-4 Chain; 16 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
2.814 英寸 | 71.476 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米