https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40A25 2.0464/2.0457
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40A25 2.0464/2.0457
Roller Chain Sprocket; 2.046" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40A25 2.0464/2.0457
BDI部件号
21445201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40A25-2-0464-2-0457/p/21445201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2.046" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.046 英寸 | 51.968 毫米
外径
4.258 英寸 | 108.153 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
3.989 英寸 | 101.33 毫米