https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU15OHhNRE14TnpVeE1qQTBPRFkzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjczMWM3NmZhYzg2YjVjZDhlNDk2YmNmMWNkZGE4ZGJhZTA2NTc3MzI0N2RkZmViYjNmYTljN2Q1NjU3MGVhMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU15OHhNRE14TnpVeE1qQTBPRFkzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjczMWM3NmZhYzg2YjVjZDhlNDk2YmNmMWNkZGE4ZGJhZTA2NTc3MzI0N2RkZmViYjNmYTljN2Q1NjU3MGVhMw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40B13 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40B13 MTO
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
40B13 MTO
BDI部件号
21591490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B13-MTO/p/21591490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.063
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
2.328 英寸 | 59.131 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.089 英寸 | 53.06 毫米

