40B32 NYLATRON NB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrT0M4eE1EYzJPRE0zTURNMk9EVTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFCUFRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWVmNDFkMTZiZjFmOWQ5MGJlOTNlMzU4N2QxYWQ3MWI4NDlhMDllYzhhOWQzMTU4NTgwY2FlOGRmMTY3NmY2Yw
312750 链轮 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

40B32 NYLATRON NB

描述

MORSE INDUSTRIAL 40B32 NYLATRON NB

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material

制造商部件号

40B32 NYLATRON NB

BDI部件号
312750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460389813
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Nylatron
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
2363067
重量/磅
0.01
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
5.376 英寸 | 136.55 毫米
节圆直径
5.101 英寸 | 129.57 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新