POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
40B51
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 40B51
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-13/32" Outside Diameter; 8.122" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
40B51
BDI部件号
744770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B51/p/744770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363131753
重量 / Kilogram
2.76
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
51
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40B51
重量/磅
6.08
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-13/32" Outside Diameter; 8.122" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.122 英寸 | 206.3 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
8.406 英寸 | 213.512 毫米