https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa015OHhNRE0zTXprNU1EZzBNak01T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNWZjNjA2NWEzZjhkNjM2ZjcyZThkY2YwYzA5MTRjNTU3NWRkYjc4YTA0ZjExZmU5NGMyZmI4YmZjYWEyMGEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa015OHhNRE0zTXprNU1EZzBNak01T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNWZjNjA2NWEzZjhkNjM2ZjcyZThkY2YwYzA5MTRjNTU3NWRkYjc4YTA0ZjExZmU5NGMyZmI4YmZjYWEyMGEz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40B56HT SPLIT 1-1/4 1/4KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40B56HT SPLIT 1-1/4 1/4KW SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40B56HT SPLIT 1-1/4 1/4KW SS
BDI部件号
21551981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B56HT-SPLIT-1-1-4-1-4KW-SS/p/21551981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
56
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
8.917 英寸 | 226.5 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
9.204 英寸 | 233.782 毫米