TSUBAKI
TSUBAKI
40B59F X 1-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40B59F X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.628" Outside Diameter; 9.395" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
40B59F X 1-1/2
BDI部件号
914850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40B59F-X-1-1-2/p/914850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
59
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.628" Outside Diameter; 9.395" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
9.628 英寸 | 244.551 毫米
节圆直径
9.395 英寸 | 238.633 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米