40BS10SS X 15MM NKW https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJobFppOHhNRE14TnpVeE1UUTFPRGcwTmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGExM2QwMzRjNjhlZWQyNzcyZWY1MzkzOGVlMjAxYTRiN2ZlMGZkMzFlZGFkYTBjNWU0MTYyZGI3OGNlY2Y1NmE
24479315 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

40BS10SS X 15MM NKW

描述

MARTIN SPROCKET & GR 40BS10SS X 15MM NKW

Roller Chain Sprocket; 15MM Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

40BS10SS X 15MM NKW

BDI部件号
24479315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 15MM Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
1.618 英寸 | 41.1 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.839 英寸 | 46.711 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新