

POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
40BS40H-1-3/16
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 40BS40H-1-3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40BS40H-1-3/16
BDI部件号
744655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40BS40H-1-3-16/p/744655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363198060
重量 / Kilogram
1.94
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40BS40H13/16
重量/磅
4.28
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
6.373 英寸 | 161.87 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
6.653 英寸 | 168.986 毫米