POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
40BS52-1-7/16
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 40BS52-1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.566" Outside Diameter; 8-9/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40BS52-1-7/16
BDI部件号
744699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40BS52-1-7-16/p/744699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363196387
重量 / Kilogram
2.69
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
52
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40BS5217/16
重量/磅
5.94
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 40 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.566" Outside Diameter; 8-9/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
8.281 英寸 | 210.34 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
8.566 英寸 | 217.576 毫米