BROWNING
BROWNING
40P50
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 40P50
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.248" Outside Diameter; 7.963" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40P50
BDI部件号
323821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40P50/p/323821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289295142
重量 / Kilogram
2.282
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
50
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1170224
重量/磅
4.95
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.248" Outside Diameter; 7.963" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.963 英寸 | 202.26 毫米
外径
8.248 英寸 | 209.499 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米