DRIVES
DRIVES
45536 D662 6T 3/4 W/.187 KW
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 45536 D662 6T 3/4 W/.187 KW
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; D662 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1.664" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
45536 D662 6T 3/4 W/.187 KW
BDI部件号
300545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/45536-D662-6T-3-4-W-187-KW/p/300545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051455387
重量 / Kilogram
1.096
Product Group - BDI
M02312
链规格
D662
齿数
6
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Steel Pintle Sprocket | With Annular Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Pintle Chain
重量/磅
1.096
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; D662 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1.664" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.664 英寸 | 42.266 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米