https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-4-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhoWmk4eE1EYzJPRGd5TVRRNE5UVTVPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk5GOU5VRUpmVGt0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTQyN2JjZGZiYTFiZmI2YmFhYWM1ZDk0YjAyYjhhNWY2YzBmM2NiNDdjMWM0NWZkMzY5MzdiYTYwNGE3ZDU4ZA
LINN GEAR
LINN GEAR
50-4B28
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 50-4B28
Roller Chain Sprocket; 50-4 Chain; 28 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
50-4B28
BDI部件号
590268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50-4B28/p/590268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-4
齿数
28
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50-4B28
重量/磅
17
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-4 Chain; 28 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
5.582 英寸 | 141.79 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.922 英寸 | 150.419 毫米