500-AG824 SPKT PKG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNU1TOHhNRFF4T0RZM01qRTNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjYzBkNWNlNGRkMGNiMjcyYTBmMmJmNjk5ZDA3YjI5ZDhjNjYwYWI3MGJiYjNkYmJiYzk5MTE0ZDJiYTFi
345935 链轮 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

500-AG824 SPKT PKG

描述

MORSE INDUSTRIAL 500-AG824 SPKT PKG

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

500-AG824 SPKT PKG

BDI部件号
345935

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288949459
重量 / Kilogram
2.769
Product Group - BDI
M02344
链规格
80
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
For 500 Model Torque Limiter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.661 英寸 | 194.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.196 英寸 | 208.178 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新