50A15H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneVlTOHhNRFEwTnpjeE9EVTBOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWUwYjQ2ZTNhZTAwMzE2ZGNlNjMwMzUxYzA0NmEyYWZlZDQ4YjA5MmNlM2NmMjU5MDg5YWUwODIxYWUyMmE3MQ
26021823 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

50A15H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 50A15H

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

50A15H

BDI部件号
26021823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
3.006 英寸 | 76.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.315 英寸 | 84.201 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新