https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk9TOHhNRE16TlRnMk1qazRNRFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxMWI1ZDQ2ZGY0YjMxMDIwYWQyZjdjOTA1ODA2ZTgzZjEwYjIzYWU5N2EwMDAyZGU3ZjEwZmExZDc3YmNlNmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk9TOHhNRE16TlRnMk1qazRNRFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxMWI1ZDQ2ZGY0YjMxMDIwYWQyZjdjOTA1ODA2ZTgzZjEwYjIzYWU5N2EwMDAyZGU3ZjEwZmExZDc3YmNlNmI
TSUBAKI
TSUBAKI
50A30 1.003/1.004 MOD
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 50A30 1.003/1.004 MOD
Roller Chain Sprocket; 1.003" Bore; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50A30 1.003/1.004 MOD
BDI部件号
24720506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50A30-1-003-1-004-MOD/p/24720506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.003" Bore; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
5.979 英寸 | 151.87 毫米
孔径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
6.321 英寸 | 160.553 毫米