MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50B21 X 42MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50B21 X 42MM
Roller Chain Sprocket; 42MM Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50B21 X 42MM
BDI部件号
23130230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50B21-X-42MM/p/23130230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 42MM Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.194 英寸 | 106.52 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
4.522 英寸 | 114.859 毫米