

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
50BS31H 7/8
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 50BS31H 7/8
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50BS31H 7/8
BDI部件号
20642827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BS31H-7-8/p/20642827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648182176
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
31
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.828
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.178 英寸 | 156.92 毫米
外径
6.521 英寸 | 165.633 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米