50BS32H 1 3/8 BORE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyWmk4eE1EYzNNRE00T1RJd05UQXlNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGU1ZTEyMzQwZWZkZWZmZWI4NzRiZTY2Nzg2MzRjODJmZDY1MDI5OWExMzNlMzJjZjMzYzE2Y2I1NTBlOTQxZg
20642845 链轮 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

50BS32H 1 3/8 BORE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 50BS32H 1 3/8 BORE

Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50BS32H 1 3/8 BORE

BDI部件号
20642845

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648636617
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.004
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.721 英寸 | 170.713 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
6.376 英寸 | 161.96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新