50BS42 1 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyWmk4eE1EYzNNRE00T1RJd05UQXlNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGU1ZTEyMzQwZWZkZWZmZWI4NzRiZTY2Nzg2MzRjODJmZDY1MDI5OWExMzNlMzJjZjMzYzE2Y2I1NTBlOTQxZg
621663 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

50BS42 1 15/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR 50BS42 1 15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

50BS42 1 15/16

BDI部件号
621663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950304366
重量 / Kilogram
2.9
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.68
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.715 英寸 | 221.361 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
8.364 英寸 | 212.446 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新