对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

50C12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak9DOHhNRFV3TnpVeU1qSXhNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU1NGQzY2E1ZmQ5YzJiMTgxZjc1MDZiN2E3YjEwYWE5NTNhODFmNzIxNmJlY2NkZGUxYTJlYTRmNmVhNzk5Ng
622022 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

50C12

描述

MARTIN SPROCKET & GR 50C12

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

50C12

BDI部件号
622022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950179674
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.25
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
2.708 英寸 | 68.783 毫米
节圆直径
2.415 英寸 | 61.34 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新