

POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
50QD22-SDS
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 50QD22-SDS
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50QD22-SDS
BDI部件号
746043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50QD22-SDS/p/746043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363270452
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
50QD22SDS
重量/磅
2.48
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.722 英寸 | 119.939 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
4.392 英寸 | 111.55 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米