50W15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-WELD-W-1-NKW-STL-BO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnNE1pODVOek00TlRjNU1URTJNRFl5TG1wd1p3fDI3MDFlZDU0YTQ5OGYzOTYxNTY1M2ZjMDM4OWI5MmYyODM0YTJlMmI1YmE5YzgwMjhjNjA3YTIwMThhNDlmNTQ
18261152 链轮 

RINGBALL RINGBALL

50W15

描述

RINGBALL 50W15

Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

50W15

BDI部件号
18261152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647434566
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Black Oxide Finish | For W-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.64
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
3.006 英寸 | 76.35 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.315 英寸 | 84.201 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新