60A15SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobE9DODVOamMyTURRM016ZzBOakEyTG1wd1p3fGMyYjI0MjRkNGVkMzE1YTc4OTExMDI5ZmU0YjdjMDZjMDQ5ODI0NWNhODY0NjQ3YzYzM2VjNWNkMjNiMWYyNDU
21975316 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60A15SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 60A15SS

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

60A15SS

BDI部件号
21975316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950709857
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60A15SS
重量/磅
1.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米
节圆直径
3.608 英寸 | 91.643 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新