https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoak1pOHhNRE14Tmpjek5UVTNPREUwTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjQxODdlOGIzNTcyMzA2NTQwZDA3MWMyNDg3NTI5NjM3Y2Y3YjU4MzI3NmM0Yzk0MTRlMjk5NzZiOTY2NjUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoak1pOHhNRE14Tmpjek5UVTNPREUwTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjQxODdlOGIzNTcyMzA2NTQwZDA3MWMyNDg3NTI5NjM3Y2Y3YjU4MzI3NmM0Yzk0MTRlMjk5NzZiOTY2NjUx
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60A18SS X 2.003/2.006 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60A18SS X 2.003/2.006 MTO
Roller Chain Sprocket; 2.003" Bore; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
60A18SS X 2.003/2.006 MTO
BDI部件号
25170701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60A18SS-X-2-003-2-006-MTO/p/25170701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2.003" Bore; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
4.319 英寸 | 109.71 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
孔径
2.003 英寸 | 50.876 毫米