60A38SS X 3 TT50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoak1pOHhNRE14Tmpjek5UVTNPREUwTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjQxODdlOGIzNTcyMzA2NTQwZDA3MWMyNDg3NTI5NjM3Y2Y3YjU4MzI3NmM0Yzk0MTRlMjk5NzZiOTY2NjUx
22091916 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60A38SS X 3 TT50

描述

MARTIN SPROCKET & GR 60A38SS X 3 TT50

Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

60A38SS X 3 TT50

BDI部件号
22091916

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
9.501 英寸 | 241.325 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
9.083 英寸 | 230.708 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新