MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60B33 REBORED TO 2-1/2IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60B33 REBORED TO 2-1/2IN
Roller Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 60 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.305" Outside Diameter; 7.89" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60B33 REBORED TO 2-1/2IN
BDI部件号
21515958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60B33-REBORED-TO-2-1-2IN/p/21515958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.82
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
33
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
8.42166
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 60 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.305" Outside Diameter; 7.89" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
8.305 英寸 | 210.947 毫米
节圆直径
7.89 英寸 | 200.41 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米