POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
60B72
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 60B72
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.628" Outside Diameter; 17.195" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
60B72
BDI部件号
746976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60B72/p/746976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363118594
重量 / Kilogram
15.5
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
72
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60B72
重量/磅
34.18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.628" Outside Diameter; 17.195" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
17.195 英寸 | 436.753 毫米
外径
17.628 英寸 | 447.751 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米