IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
60BS38H 2-3/16
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 60BS38H 2-3/16
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BS38H 2-3/16
BDI部件号
20644183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BS38H-2-3-16/p/20644183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648185894
重量 / Kilogram
4.92
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
10.45
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.501 英寸 | 241.325 毫米
节圆直径
9.083 英寸 | 230.708 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米