MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60BS53 1 15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60BS53 1 15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.088" Outside Diameter; 12.66" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BS53 1 15/16
BDI部件号
623267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BS53-1-15-16/p/623267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950309316
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
53
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
20.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.088" Outside Diameter; 12.66" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
13.088 英寸 | 332.435 毫米
节圆直径
12.66 英寸 | 321.564 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米