60BTL26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-RC-B-TL-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU1EVTVPVGN4TUM5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5VVRGOHhYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0M2QzNWJjZTQ2MGMxMmI2YzQwNzRlZDQ4OWMwOThiNzhiMjNmYTk4YzczZThhZjk1MzgyMzU0MzAwMDY5YzVm
15045634 链轮 

DODGE DODGE

60BTL26

描述

DODGE 60BTL26

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material

制造商部件号

60BTL26

BDI部件号
15045634

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
链规格
60
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.14
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.222 英寸 | 158.038 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.627 英寸 | 168.325 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新