60TTA48-70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-60TTA-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneU1pODVOek00TlRjNE1UQXdNalUwTG1wd1p3fGVjYzI5NDAwYWQ2M2ZkNGMzYjlhMjlmODQ0ODdkMDQ5MmQ4ZTdhOWNmM2I4Y2RiZGNhMmEzZDY4OTRkYmMyZmE
21445342 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

60TTA48-70

描述

MARTIN SPROCKET & GR 60TTA48-70

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7" Outside Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

60TTA48-70

BDI部件号
21445342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
5.84
Product Group - BDI
M02344
链规格
60
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Torque Tamper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7" Outside Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新