78C10F X 1-15/16 MILL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMk5DOHhNRFU0TnpFMk5UTTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODFlYzBkMmQzZmFhNzMxNTRhMGU2NjY1NzBmYmRlOTZkZTFlMGJiYTg2ZjMzYzk2MGEyMDNhYjNjMjY1YjU3Zg
917326 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

78C10F X 1-15/16 MILL

描述

TSUBAKI 78C10F X 1-15/16 MILL

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 78 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.44" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

78C10F X 1-15/16 MILL

BDI部件号
917326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 78 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.44" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.44 英寸 | 214.37 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新