TSUBAKI
TSUBAKI
78C12F X 1-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 78C12F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 78 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10-3/4" Outside Diameter; 10.081" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
78C12F X 1-7/16
BDI部件号
20887274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/78C12F-X-1-7-16/p/20887274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901196
重量 / Kilogram
16.76
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
37
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 78 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10-3/4" Outside Diameter; 10.081" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
节圆直径
10.081 英寸 | 256.057 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米