78C12F X 2-3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM
20887278 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

78C12F X 2-3/16

描述

TSUBAKI 78C12F X 2-3/16

Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 78 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10-3/4" Outside Diameter; 10.081" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

78C12F X 2-3/16

BDI部件号
20887278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0009703901200
重量 / Kilogram
16.76
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
37
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 78 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10-3/4" Outside Diameter; 10.081" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
10.75 英寸 | 273.05 毫米
节圆直径
10.081 英寸 | 256.057 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新