78CS12 3 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1lpOHhNRE0zTXpnNU5qYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNTYwZTJlZGFkMmMyMzk4OTIxYjQyMTRlMmRkMjUyZjE1MDY2ZjRmYjUzN2NlOTk1YzhmN2RkODg5Yzk2MWQ
624099 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

78CS12 3 7/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR 78CS12 3 7/16

Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 78 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

78CS12 3 7/16

BDI部件号
624099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950324265
重量 / Kilogram
12.32
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
37
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 78 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.08 英寸 | 256.032 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新