80-2TLA18H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMVpDODVNamN3TXpnNU56WTRNakl5TG1wd1p3fGVhMmRiMjk2ZTVmMGZmNDM2ODRjMjhkZjFjYzQ0NWU0NjYxNGNkOWJlZGIzYjA1NzEzYzc5MjQwZWRjYjZjMDQ
589604 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

80-2TLA18H

描述

LINN GEAR 80-2TLA18H

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80-2TLA18H

BDI部件号
589604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80-2TLA18H
重量/磅
5.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.759 英寸 | 146.27 毫米
外径
6.271 英寸 | 159.283 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新