80-4BS29 X 3IN KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU9TOHhNRE14Tmpjd05qUTBOek01TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzOGJhYTg4MzUzZjdmOGVjNTdiOTkzNWNmOGJlYzUxZGZmOTkzNTEzN2NjODYyZjM5YWEyMjE4Yzk3ZTFkNDI
25952678 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

80-4BS29 X 3IN KW SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 80-4BS29 X 3IN KW SS

Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 80-4 Chain; 29 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80-4BS29 X 3IN KW SS

BDI部件号
25952678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-4
齿数
29
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 80-4 Chain; 29 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.795 英寸 | 248.793 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
9.249 英寸 | 234.93 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新